Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoneinbaukasten für 1886 40071348725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betoneinbaukasten für 1886 40071348725
Betoneinbaukasten für 1886 40071348725
Artikel-Nr.:
     3517B-78855814
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071348725
EAN/GTIN:
     4012539062639
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Betoneinbaukasten für 1886 40071348725

Zubehör für die Leuchtentypen 1884 und 1886. Art des Zubehörs: Einbaugehäuse Farbe: Silber Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
336 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
149 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,29*
€ 140,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,53*
€ 142,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,98*
€ 149,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 149,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,31*
€ 154,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.