Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsätze Ø25mm ST unbeh Bosch HETE25SW28VHBOSTBLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F976E80
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     625029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
einschlaghilfe staberder dehn
einschlaghilfe staberder
Hammereinsätze Ø25mm ST unbeh Bosch HETE25SW28VHBOSTBLANK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 - 25 mm
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Bosch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einschlaghilfe für Stab-/Tiefenerder, Erderspitze, Hammereinsatz, Hammerführungsschlitten, Hammergerüst, Schlagkopf, Schlagspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 6,90*
ab € 242,40*
€ 242,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 224,49*
€ 264,33*
Frei Haus
ab € 226,50*
€ 267,57*
Frei Haus
ab € 229,54*
€ 270,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,56*
€ 270,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.