Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme V4A Ø20 10mm 30mm Edelstahl (V4A) b.30mm AKESTE20RD10FL30V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F977B12
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     630129
EAN/GTIN:
     4013364107434
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
dehn trägerklammer
trägerklammer
Anschlussklemme V4A Ø20 10mm 30mm Edelstahl (V4A) b.30mm AKESTE20RD10FL30V4A
Weitere Informationen:
Bauform:
Anschlussklemme
Durchmesser Erderanschluss:
20 - 20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
10 - 10 mm mm
Klemmbereich Seil:
70 - 70 mm²
Klemmbreite Flachleiter:
bis 30 mm
Werkstoff:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussklemme für Stab-/Tiefenerder, Anschlussklemme für Staberder, Anschlussklemme für Tiefenerder, Anschlussmuffe, Anschluss-Schelle, Blitzschutz-Klemme, Erderanschlussklemme, Erderanschlussschelle, Erdungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 7,55*
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 8,49*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 8,83*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 7,36*
€ 8,98*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.