Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 6kV AC 50Hz opt Innenr Schaltanlage und Freileitung PHG26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F977B33
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766706
EAN/GTIN:
     4013364094307
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 6kV AC 50Hz opt Innenr Schaltanlage und Freileitung PHG26
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraumanlagen
Eintauchtiefe:
720 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1425 - 1425 mm
Kategorie:
S
Nennspannung:
6 - 6 kV
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
€ 6,90*
ab € 276,76*
€ 276,76*
Frei Haus
ab € 262,85*
€ 307,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,48*
€ 311,95*
Frei Haus
ab € 269,44*
€ 313,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 276,51*
€ 322,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,04*
€ 380,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
700006
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.