Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstange 670mm Ø30mm InnenrFrei Verdrehungssichere Steckkupplung ISZKSTK670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F977I44
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766368
EAN/GTIN:
     4013364115026
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Isolierstange 670mm Ø30mm InnenrFrei Verdrehungssichere Steckkupplung ISZKSTK670
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
0 mm
Geräteart:
Isolierstange
Gesamtlänge:
670 - 670 mm
Max. Kopflast:
0 kg
Nennspannung:
0 - 0 kV
Verdrehungssichere Steckkupplung:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 128,15*
€ 128,15*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,13*
€ 146,27*
Frei Haus
ab € 121,86*
€ 147,90*
€ 5,46*
ab € 122,18*
€ 147,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,66*
€ 155,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.