Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchscreen Farbe DC 12V SchnittstVideo Mit HW-Schnittstelle Videosignal analog SM6450.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-F988C10
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450070
EAN/GTIN:
     4028177510333
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm
Computer Monitore
Touchscreen Farbe DC 12V SchnittstVideo Mit HW-Schnittstelle Videosignal analog SM6450.070
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Anzahl der Farben des Displays:
16200000
Anzahl der Funktionstasten:
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
253
Ausführung des Displays:
TFT
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Bildschirmdiagonale:
15 Zoll
Bildwiederholfrequenz:
60 - 75 kHz
Breite der Front:
430 mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Fronteinbau möglich:
ja
Höhe der Front:
343 mm
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
ja
Mit Farbdisplay:
ja
Mit HW-Schnittstelle PS2:
ja
Mit HW-Schnittstelle USB:
ja
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
ja
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
ja
Mit On Screen Display:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12 - 12 V
Versorgungsspannung DC:
12 - 12 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Zeilenfrequenz:
75 - 75 kHz kHz
Weitere Suchbegriffe: Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Bedienterminal, Display, Maschinenterminal, Monitor Einbaugerät, Prozessvisualisierung, Sichtgerät, Touch Panel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.781,35*
€ 1.861,85*
Frei Haus
ab € 1.823,69*
€ 1.920,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.834,74*
€ 1.920,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.862,18*
€ 1.944,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.858,18*
€ 1.950,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,67*
€ 2.314,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.937,17*
€ 2.305,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,47*
€ 2.263,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.879,28*
€ 2.236,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,18*
€ 2.215,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.