Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kehrmaschine 12V 50l 970mm HAAGA697PROFIPLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kehrmaschine 12V 50l 970mm HAAGA697PROFIPLUS
Artikel-Nr.:
     262-G017I06
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     100258
EAN/GTIN:
     4011240100258
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Akku-Kehrmaschine 12V 50l 970mm HAAGA697PROFIPLUS
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
1 Ah
Arbeitsbreite:
970 mm
Behältervolumen:
50 l
Gewicht mit Akkupack:
21.1 kg
Nennspannung:
12 V
Reinigungsleistung pro Akkuladung:
8200 m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.321,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,94*
€ 1.913,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,13*
€ 1.864,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,91*
€ 1.719,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,87*
€ 1.646,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,11*
€ 1.572,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.