Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbefeuchter Leuchtturm bl 0,15l 80x145x80mm 524949


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftbefeuchter Leuchtturm bl 0,15l 80x145x80mm 524949
Artikel-Nr.:
     262-G747E95
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     524949
EAN/GTIN:
     4001233524949
Suchbegriffe:
Dampfluftbefeuchter
Dampfluftentfeuchter
Klimagerät
Luftbefeuchter
Luftbefeuchter Leuchtturm bl 0,15l 80x145x80mm 524949
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftbefeuchter
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Geeignet für eine Raumfläche bis:
0 m² m²
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
145 mm
Leistung:
0 W W
Luftumwälzung:
0 m³/h
Montageart:
Standgerät
Schallpegel:
0 dB(A)
Tiefe:
80 mm
Volumen des Wassertanks:
0.15 l l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.