Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Küchenwaage
>
Artikel
Küchenwaage digi 10000g 1g sw KT10ORAB
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-G747J61
Hersteller:
Gorenje
Herst.-Nr.:
673811
EAN/GTIN:
3838782069604
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 10 kg
haushaltswaage
Küchenwaage digi 10000g 1g sw KT10ORAB
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Tischwaage
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
10000 g g
Teilung:
1 g g
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Digital Küchenwaage
,
Einbauwaage
,
Elektronische Zuwiegewaage
,
Gourmet-Küchenwaage
,
Tischwaage
,
Waage
,
Wandwaage
,
Zutatenwaage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,13764*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 20,01147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,2676*
€ 350,17844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,92764*
€ 346,20389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,52764*
€ 321,92789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,06764*
€ 304,72049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,13764*
€ 285,76379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen