| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-G747J84 Herst.-Nr.: 735771 EAN/GTIN: 3838782404672 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dampfbügeleisen 2200W rt 90gmin Keramiksohle Tank fest Antikalksystem SIH2200RBC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlusswert: | 2200 W | Antikalksystem: | ja | Ausführung: | Dampfbügeleisen | Bügelsohle: | Keramiksohle | Dampfleistung: | 90 g/min | Dampfstoß: | ja | Grundfarbe: | rot | Mit Sicherheitsabschaltung: | ja | Wassertank: | fest |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelautomat, Bügelbrett, Bügelgerät, Bügelkombination, Bügelstation, Bügelsystem, Bügeltisch, Dampfbügel-Station, Dampfbügeltisch, Dampfbürste, Dampfgenerator, Kompaktbügler, Laser Dampfbügeleisen, Leichtbügeleisen, Reise Dampf-Bürste, Reisebügeleisen, Trockenbügeleisen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |