Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fritteuse 5l 1700W Heißluft sw Dunstfilter AF1700DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje AF1700DB Fritteuse Eins/Eine(r) 5 l Integriert 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch
Gorenje AF1700DB Fritteuse Eins/Eine(r) 5 l Integriert 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch
Gorenje AF1700DB Fritteuse Eins/Eine(r) 5 l Integriert 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch
Gorenje AF1700DB Fritteuse Eins/Eine(r) 5 l Integriert 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch
Gorenje AF1700DB Fritteuse Eins/Eine(r) 5 l Integriert 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch
Gorenje AF1700DB Fritteuse Eins/Eine(r) 5 l Integriert 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch
Gorenje AF1700DB Fritteuse Eins/Eine(r) 5 l Integriert 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch
Gorenje AF1700DB Fritteuse Eins/Eine(r) 5 l Integriert 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-G747J86
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     739276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Fritteuse 5l 1700W Heißluft sw Dunstfilter AF1700DB
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1700 W
Filterart:
Dunstfilter
Frittiersystem:
Heißluft
Füllmenge Öl:
5 l
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Friteuse, Fritteuse, Heißluftfritteuse, friteuse 5l, friteuse, dunstabzugshauben-filter gorenje, Compact-Fritteuse, Filterfritteuse, Frittiergerät, Gourmet-Fritteuse, Kompakt-Fritteuse, Profi-Fritteuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,90*
€ 107,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 110,26*
€ 135,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.