Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen ws Zubehör Alu Ø165mm ELSA-2MOUNTINGFRAME165SMWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigung ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH
Befestigung ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH
Befestigung ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH
Artikel-Nr.:
     262-I096C94
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10300882
EAN/GTIN:
     4015120300882
Aufbaurahmen ws Zubehör Alu Ø165mm ELSA-2MOUNTINGFRAME165SMWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
0 mm
Durchmesser:
165 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,66*
€ 24,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,79*
€ 25,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 25,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,43*
€ 25,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,70*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.