Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 62,1W 2300mA 27V IP20 Kstgeh stat 181,5x62x35mm 55046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 181,5x62x35mm 90-264VAC/27VDC62,1W 55046
LED-Trafo 181,5x62x35mm 90-264VAC/27VDC62,1W 55046
Artikel-Nr.:
     262-I098H36
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55046
EAN/GTIN:
     4034451550469
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 62,1W 2300mA 27V IP20 Kstgeh stat 181,5x62x35mm 55046
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
62.1 - 62.1 W
Ausgangsspannung:
27 - 27 V
Breite:
62 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
35 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
181.5 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,75*
€ 76,94*
€ 5,46*
ab € 59,66*
€ 77,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,63*
€ 78,71*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,19*
€ 90,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.