Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 0,5-4qmm gnge 1Etage APL_erf. PEN-Funktion möglich ZPE2.5/4AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I108J14
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608660000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Schutzleiter-Reihenklemme 0,5-4qmm gnge 1Etage APL_erf. PEN-Funktion möglich ZPE2.5/4AN
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
5.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
79.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
38.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,50613*
€ 3,01613*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5914*
€ 3,0814*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,636*
€ 3,136*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,82965*
€ 3,34965*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,50*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,34965*
€ 3,98608
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82965*
€ 3,36728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 167,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
1683840000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1683870000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1608820000
ab € 0,3026*
Zubehör
Weidmüller
1683820000
ab € 0,3373*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1778290000
ab € 0,6023*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1610020000
ab € 0,08677*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08871*
Zubehör
Weidmüller
1609040000
ab € 3,7564*
Zubehör
Weidmüller
1609050000
ab € 3,76385*
Zubehör
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
MS-5-141
ab € 1,004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.