Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfeder grün/gelb Wemid 800V 8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2660512
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZPE2.5/4AN
EAN/GTIN:
     4008190076290
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 5,1 mm, Höhe: 79,5 mm, Tiefe: 38,5 mm, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Klemmenbreite mm: 5,1 eindrähtig (mm²): 0,5-4 feindrähtig (mm²): 0,5-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZPE2.5/4AN
Ident Code:
1608660000
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,50613*
€ 3,01613*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5914*
€ 3,0814*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,636*
€ 3,136*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,82965*
€ 3,34965*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,50*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0814*
€ 3,66687
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5914*
€ 3,08377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
1683840000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1683870000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1608820000
ab € 0,3026*
Zubehör
Weidmüller
1683820000
ab € 0,3373*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1778290000
ab € 0,6023*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1610020000
ab € 0,08677*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08871*
Zubehör
Weidmüller
1609040000
ab € 3,7564*
Zubehör
Weidmüller
1609050000
ab € 3,76385*
Zubehör
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
MS-5-141
ab € 1,004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.