| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I109B61 Herst.-Nr.: Z7.280.7227.0 EAN/GTIN: 4015573360228 |
| |
|
| | |
| Querverbinder 12p ge steckb isol IVBWKF2,5-12 Weitere Informationen: | | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 12 | Ausführung: | Querverbinder | Bemessungsstrom In: | 0 A | Farbe: | gelb | Isoliert: | ja | Montageart: | steckbar | Rastermaß: | 5 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 2,3755* | € 3,1155* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 2,3885* | € 3,1185* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,448* | € 3,208* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,5387* | € 3,3087* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 2,83332* | € 3,64332* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,83332* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 72,8664* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|