| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19867526 Herst.-Nr.: Z7.280.7227.0 EAN/GTIN: 4015573360228 |
| |
|
| | |
| Verbindungsstecker Z7.280.7227.0 Isolierter Verbindungsstecker fÌ?r Reihenklemmen Typ WKF..., 12 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 12 | Bemessungsstrom In: | 24 A | Isoliert: | ja | Montageart: | steckbar | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 2,3855* | € 3,1355* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 2,3885* | € 3,1385* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,458* | € 3,208* | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,5387* | € 3,3087* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 2,83332* | € 3,65332* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,458* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 64,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|