| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I109B79 Herst.-Nr.: Z7.281.2227.0 EAN/GTIN: 4015573156289 |
| |
|
| | |
| Querverbinder 12p ge schraub isol IVBWK4-12 Weitere Informationen: | | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 12 | Ausführung: | Querverbinder | Bemessungsstrom In: | 0 A | Farbe: | gelb | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 5.95 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wieland steckbrücken, klemmen querverbinder, leiterplattenklemme 12-polig, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,7249* | € 3,7249* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,292* | € 4,482* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,392* | € 4,612* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,667* | € 4,967* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,07669* | € 5,50669* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,0669* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|