Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 70p si schraub 32A VBWK4M-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I109E31
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.281.0027.0
EAN/GTIN:
     4015573155947
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
wieland steckbrücken
klemmen querverbinder
Querverbinder 70p si schraub 32A VBWK4M-70
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
70
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
Silber
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
9.9 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 8,74*
€ 12,55*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,9109*
€ 12,6309*
10
Frei Haus
ab € 11,989*
€ 15,039*
10
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,66*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,96538*
€ 18,33538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,33538*
€ 21,8191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48538*
€ 20,8076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96538*
€ 17,8088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,3538* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.