Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe Klemme 1p 12st 2,5-185qmmflex BPZ-KB-11/400-ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I121D27
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102706
EAN/GTIN:
     4015081025664
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
Verteilerbaugruppe Klemme 1p 12st 2,5-185qmmflex BPZ-KB-11/400-ALU
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Breite:
44.5 mm
Höhe:
95.4 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5 - 185 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 - 185 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Tiefe:
49 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,96*
€ 66,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,05*
€ 66,61*
Frei Haus
ab € 53,53*
€ 68,54*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,80*
€ 70,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,14*
€ 72,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.