Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenblock 1polig 400A 11 Abgangsklemmen BPZ-KB-11/400-ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61560203
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102706
EAN/GTIN:
     4015081025664
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme

Klemmenblock 1polig 400A 11 Abgangsklemmen BPZ-KB-11/400-ALU

1-poliger Klemmenblock, BPZ-KB-...-ALU
Aluminium-Ausführung
Nennstrom 400A
Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte, UL-gelistet, Zeitersparnis bei der Verkabelung
ca. 80% Platzersparnis
Modulbauweise, mit mehreren Blöcken können 1- bis 4-polige Systeme aufgebaut werden. Schutzart IP10, max. Betriebsspannung 1000V AC , 1500V DC.
Weitere Informationen:
Höhe:
95,4 mm
Breite:
44,5 mm
Tiefe:
49 mm
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2,5..185 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2,5..185 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Mit PE-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,96*
€ 66,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,05*
€ 66,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,53*
€ 68,54*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,80*
€ 70,19*
€ 5,95*
ab € 57,14*
€ 72,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.