Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter REG 1W 20A 690V 3TE Z-DSU1-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I125H37
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248869
EAN/GTIN:
     4015082488697
Suchbegriffe:
Drehschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Voltmeterumschalter
Wechselschalter REG 1W 20A 690V 3TE Z-DSU1-102
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Bemessungsspannung:
690 V V
Bemessungsstrom:
20 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Max. Lampenleistung:
0 W W
Min. Bemessungsspannung:
440 V
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, eaton drehschalter 1-polig, leitungsschutzschalter, eaton leitungsschutzschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,86*
€ 45,73*
€ 5,00*
ab € 39,55*
€ 51,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,75*
€ 52,03*
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 53,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,07*
€ 74,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.