| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I125H44 Herst.-Nr.: 248876 EAN/GTIN: 4015082488765 |
| |
|
| | |
| Wechselschalter REG 2W 20A 690V 3TE Z-DSU2-H0A Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsabschaltvermögen: | 0 kA | Bemessungsspannung: | 690 V V | Bemessungsstrom: | 20 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Einbautiefe: | 60 mm mm | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 10 kA | Max. Lampenleistung: | 0 W W | Min. Bemessungsspannung: | 440 V | Polzahl: | 2 | Schaltfunktion: | Wechselschalter | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,19* | € 53,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,82* | € 60,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,11* | € 60,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,00* | € 62,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,74* | € 85,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|