Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 12,5mm 25x25x22mm klebenschrauben Ø4,3mm TC5350A-TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TC5350A-TB Kabelklammer Natürlich
ABB TC5350A-TB Kabelklammer Natürlich
ABB TC5350A-TB Kabelklammer Natürlich
ABB TC5350A-TB Kabelklammer Natürlich
Artikel-Nr.:
     262-I127A65
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009890R0002
EAN/GTIN:
     5414363059042
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungssockel Kst natur 12,5mm 25x25x22mm klebenschrauben Ø4,3mm TC5350A-TB
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Breite:
25 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.5 mm mm
Höhe:
22 mm
Länge:
25 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,63828*
€ 0,81828*
100
€ 5,46*
ab € 0,6667*
€ 0,8567*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6647*
€ 0,8612*
100
Frei Haus
ab € 0,6867*
€ 0,8867*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,6892*
€ 0,8892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,81828*
€ 0,97375
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78828*
€ 0,93805
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63828*
€ 0,75955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.