Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst sw 4,8mm SteckDüb 9,9x9,9x31,8mm Polyamid (PA) Ø6,4mm TC5358


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I127A66
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009850R0001
EAN/GTIN:
     5414363059097
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst sw 4,8mm SteckDüb 9,9x9,9x31,8mm Polyamid (PA) Ø6,4mm TC5358
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Steckdübel
Breite:
9.9 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6.4 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm mm
Höhe:
31.8 mm
Länge:
9.9 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Nylondübel, Polyamiddübel, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,523*
€ 61,013*
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,89*
€ 61,23*
€ 5,46*
ab € 48,85*
€ 63,81*
Frei Haus
ab € 50,16*
€ 65,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,59*
€ 65,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,013*
€ 72,60547
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,833*
€ 72,39127
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,763*
€ 67,54797
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,603*
€ 66,16757
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,673*
€ 63,87087
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,523*
€ 55,36237
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,46523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.