Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel mit Dübel TC5358


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22066748
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009850R0001
EAN/GTIN:
     5414363059097
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel mit Dübel TC5358

Der hochbelastbare Befestigungssockel für Außeninstallationen ist eine stabile und dauerhafte Befestigungslösung für Rohrleitungen, Schläuche und Kabel im Freien. Er ist in mehreren Variationen erhältlich. So ist er zum einen mit integriertem Dübel für Wandmontagen verfügbar. Da der Dübel lediglich in eine Bohrung eingeschlagen werden muss, erfolgt die Montage hierbei problemlos.
Weitere Informationen:
Länge:
9,9 mm
Breite:
9,9 mm
Höhe:
31,8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
6,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,523*
€ 61,013*
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,89*
€ 61,23*
€ 5,46*
ab € 48,85*
€ 63,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,16*
€ 65,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,59*
€ 65,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,66*
€ 78,1354
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,18*
€ 77,5642
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,19*
€ 72,8161
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,75*
€ 68,7225
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,16*
€ 59,6904
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.