Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 4,8mm 23,8x12,7x5,7mm schraubniet Ø4,4mm TC826-TB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I127A72
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009880R0014
EAN/GTIN:
     5414363075066
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Befestigungssockel Kst natur 4,8mm 23,8x12,7x5,7mm schraubniet Ø4,4mm TC826-TB
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
12.7 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.4 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm mm
Höhe:
5.7 mm
Länge:
23.8 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, geländer wandbefestigung, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,52*
€ 290,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,84*
€ 301,93*
Frei Haus
ab € 252,31*
€ 303,35*
Frei Haus
ab € 254,04*
€ 306,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,19*
€ 309,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 290,60*
€ 345,814
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 286,49*
€ 340,9231
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 268,12*
€ 319,0628
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,58*
€ 316,0402
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,52*
€ 286,2188
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,24052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.