Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,25qmm 6mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt H0,25/10HBL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128A88
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9025740000
EAN/GTIN:
     4008190092054
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,25mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,25qmm
Aderendhülse 0,25qmm 6mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt H0,25/10HBL
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
24
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
6 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,40*
€ 12,87*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,88*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,11*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,90*
€ 14,93*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 11,35*
€ 15,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,0167*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,81*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,18*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 9,67*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02342*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 8,98*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 9,73*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,021*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02292*
Ähnlich
Weidmüller
9019000000
ab € 0,01878*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01618*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,01268*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02132*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,01988*
Ähnlich
Weidmüller
9021030000
ab € 0,02132*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.