Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller H0,25/10 HBL Aderendhülse 0,25qmm 6mm 9025740000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2042817
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9025740000
EAN/GTIN:
     4008190092054
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,25mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,25qmm
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
0,25 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Bandware:
false
Hülsenlänge:
6 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,59*
€ 13,13*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 13,14*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,18*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,90*
€ 15,01*
Lager 986
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 11,26*
€ 15,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,0166*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,83*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,21*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 9,68*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02362*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 8,98*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 9,70*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,02016*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02312*
Ähnlich
Weidmüller
9019000000
ab € 0,0189*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01618*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,0127*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02122*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,01988*
Ähnlich
Weidmüller
9021030000
ab € 0,02122*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.