Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I128B95 Herst.-Nr.: 9005830000 EAN/GTIN: 4008190275891 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse 1qmm 8mm isol PP ge Cu Polypropylen (PP) verzinnt Bandware H1,0/14GEBDGSP Weitere Informationen: | | Bandware: | ja | Bauform: | Standard | Farbe: | gelb | Halogenfrei: | ja | Hülsenlänge: | 8 mm mm | Isoliert: | ja | Nennquerschnitt: | 1 mm² | Oberflächenschutz: | verzinnt | Werkstoff: | Kupfer | Werkstoff der Isolation: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,01929* | € 0,02729* | | | | | 15 Tage | | | 5000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0193* | € 0,0273* | | | | Lager 262 | | | | 5000 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,02039* | € 0,02879* | | | | | | 15 Tage | | | 5000 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,021* | € 0,0299* | | | | | 7 Tage | | | 5000 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,0222* | € 0,0314* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 143,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|