Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller H1,0/14 GE BD GSP Aderendhülse 1 qmm 8mm 9005830000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2042907
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005830000
EAN/GTIN:
     4008190275891
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
1 mm²
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Bandware:
true
Hülsenlänge:
8 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01929*
€ 0,02729*
15 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0193*
€ 0,0273*
5000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02039*
€ 0,02879*
Lager 986
unbekannt
5000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,021*
€ 0,0299*
7 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0222*
€ 0,0314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 149,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.