Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M3 1,5-2,5qmm bl LIR2,5M3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128D62
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9200150000
EAN/GTIN:
     4032248409778
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Ringkabelschuh M3 1,5-2,5qmm bl LIR2,5M3V
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Farbe der Isolation:
blau
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Quetschkabelschuh, Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, quetschkabelschuh blau 1,5-2,5 mm, quetschkabelschuh, quetschkabelschuh 4 - 2,5 mm, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0934*
€ 0,1345*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0936*
€ 0,1346*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10618*
€ 0,15218*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1103*
€ 0,1583*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,116*
€ 0,166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15218*
€ 0,18109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14218*
€ 0,16919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13018*
€ 0,15491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10618*
€ 0,12635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 134,97*
Zubehör
Weidmüller
9202850000
ab € 126,69*
Zubehör
Weidmüller
9014400000
ab € 136,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.