Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuhe 1,5-2,5qmm M3 blau LIR 2,5M3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuhe 1,5-2,5qmm M3 blau LIR 2,5M3 V
Ringkabelschuhe 1,5-2,5qmm M3 blau LIR 2,5M3 V
Artikel-Nr.:
     3517A-45974631
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9200150000
EAN/GTIN:
     4032248409778
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Ringkabelschuhe 1,5-2,5qmm M3 blau LIR 2,5M3 V

Isolierter Ringkabelverbinder aus Kupfer mit konischem Einführtrichter.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0934*
€ 0,1345*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0936*
€ 0,1346*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10618*
€ 0,15218*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1103*
€ 0,1583*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,116*
€ 0,166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 134,97*
Zubehör
Weidmüller
9202850000
ab € 126,69*
Zubehör
Weidmüller
9014400000
ab € 136,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.