Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschluss-Verbinder Ø3-3,66mm ge 1-teilig isol Rollpress RSK301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I137B17
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029060R0029
EAN/GTIN:
     5414363077565
Schirmanschluss-Verbinder Ø3-3,66mm ge 1-teilig isol Rollpress RSK301
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Außendurchmesser der Hülse:
0 mm
Farbcode:
gelb
Hülsenlänge:
0 mm
Innendurchmesser der Hülse:
0 mm
Isoliert:
ja
Pressform:
Rollpressung
Schirmdurchmesser:
3 - 3.66 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,47735*
€ 0,53735*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,4882*
€ 0,5482*
1000
Frei Haus
ab € 0,48956*
€ 0,54956*
25 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,499*
€ 0,559*
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,62334*
€ 0,68334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,68334*
€ 0,81317
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,66334*
€ 0,78937
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,64334*
€ 0,76557
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,62334*
€ 0,74177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 683,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.