Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L200mm natur 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY5232MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder L200mm natur 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase
Kabelbinder L200mm natur 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase
Artikel-Nr.:
     262-I137B45
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009030R0080
EAN/GTIN:
     5414363065296
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L200mm natur 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY5232MR
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
200 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder braun, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8600
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0372*
€ 0,0542*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03707*
€ 0,05437*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0388*
€ 0,0568*
2 Tage
2300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03881*
€ 0,05681*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0391*
€ 0,0581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05437*
€ 0,0647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05067*
€ 0,0603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04947*
€ 0,05887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03707*
€ 0,04411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,437* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.