Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L185mm natur 7,25x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY546MT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Spezialkabelbinder mit TY546MT Stahlnase und int TY546MT
ABB Spezialkabelbinder mit TY546MT Stahlnase und int TY546MT
Artikel-Nr.:
     262-I137B52
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009510R0061
EAN/GTIN:
     5414363066552
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Kabelbinder L185mm natur 7,25x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY546MT
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
185 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.25 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
660 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 150,39*
€ 182,80*
€ 6,90*
ab € 123,19*
€ 187,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,30*
€ 190,33*
Frei Haus
ab € 156,27*
€ 190,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,95*
€ 196,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,80*
€ 217,532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,48*
€ 214,7712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,51*
€ 207,6669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,90*
€ 203,371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,39*
€ 178,9641
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.