Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable tie; triple loop,with label; L: 185mm; W: 4.8mm; 220N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Spezialkabelbinder mit TY546MT Stahlnase und int TY546MT
ABB Spezialkabelbinder mit TY546MT Stahlnase und int TY546MT
Artikel-Nr.:
     2805-TY546MT
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009510R0061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 185mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Ausführung: mit beschreibbarer Oberfläche;triple loop
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 150,39*
€ 182,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 123,19*
€ 187,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,30*
€ 190,33*
Frei Haus
ab € 156,27*
€ 190,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,95*
€ 196,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,96*
€ 223,6724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,52*
€ 220,7688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,46*
€ 190,9474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,26*
€ 166,9094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,19*
€ 146,5961
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.