Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1200mm si 7,9x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-7.9-1200A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1200A Ball-Lock Typ, 120 YLS-7.9-1200A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1200A Ball-Lock Typ, 120 YLS-7.9-1200A
Artikel-Nr.:
     262-I137C81
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L1200mm si 7,9x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-7.9-1200A
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.26 mm mm
Bandlänge:
1200 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1110 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,928*
€ 227,498*
Frei Haus
ab € 196,80*
€ 237,89*
Frei Haus
ab € 202,18*
€ 245,24*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 203,14*
€ 246,18*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,46*
€ 255,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,498*
€ 270,72262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,258*
€ 256,15702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,948*
€ 252,21812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,928*
€ 222,44432
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,86928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.