Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-1200A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1200A Ball-Lock Typ, 120 YLS-7.9-1200A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1200A Ball-Lock Typ, 120 YLS-7.9-1200A
Artikel-Nr.:
     3517I-32066802
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0110
EAN/GTIN:
     5414363072720
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-1200A

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
1200 mm
Banddicke:
0,3 mm
Min. Haltekraft:
1110 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 186,928*
€ 227,498*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,80*
€ 237,89*
Frei Haus
ab € 202,18*
€ 245,24*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 203,14*
€ 246,18*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,46*
€ 255,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,89*
€ 283,0891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,54*
€ 282,6726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,79*
€ 267,5001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,20*
€ 263,228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,80*
€ 234,192
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.