Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1200mm si 7,9x0,26mm hfr -80-150°C BallKugel YLS-7.9-1200BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     262-I137C83
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0112
EAN/GTIN:
     5414363072744
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L1200mm si 7,9x0,26mm hfr -80-150°C BallKugel YLS-7.9-1200BC
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.26 mm mm
Bandlänge:
1200 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 150 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
530 N
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 343,722*
€ 405,142*
Frei Haus
ab € 359,77*
€ 422,37*
Frei Haus
ab € 363,47*
€ 426,01*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 371,93*
€ 434,87*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 386,60*
€ 448,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,142*
€ 482,11898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,252*
€ 470,34988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 387,912*
€ 461,61528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,152*
€ 435,72088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 343,722*
€ 409,02918
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,43722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.