Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-1200BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     3517I-42066803
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0112
EAN/GTIN:
     5414363072744
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-1200BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
1200 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
440 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 343,722*
€ 405,142*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 359,77*
€ 422,37*
Frei Haus
ab € 363,47*
€ 426,01*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 371,93*
€ 434,87*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 386,60*
€ 448,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,37*
€ 502,6203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 410,10*
€ 488,019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,57*
€ 482,6283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 381,77*
€ 454,3063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,77*
€ 428,1263
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,5977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.