Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1400mm si 7,9x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-7.9-1400A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1400A Ball-Lock Typ, 140 YLS-7.9-1400A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1400A Ball-Lock Typ, 140 YLS-7.9-1400A
Artikel-Nr.:
     262-I137C87
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0116
EAN/GTIN:
     5414363072782
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L1400mm si 7,9x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-7.9-1400A
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.26 mm mm
Bandlänge:
1400 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1110 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,232*
€ 257,372*
Frei Haus
ab € 222,41*
€ 269,14*
Frei Haus
ab € 224,58*
€ 271,85*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,16*
€ 278,49*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,04*
€ 288,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,372*
€ 306,27268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,752*
€ 301,96488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,942*
€ 289,10098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,522*
€ 283,84118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,232*
€ 252,55608
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,12232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.