Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-1400A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1400A Ball-Lock Typ, 140 YLS-7.9-1400A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-1400A Ball-Lock Typ, 140 YLS-7.9-1400A
Artikel-Nr.:
     3517A-72066816
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0116
EAN/GTIN:
     5414363072782
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-1400A

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
1400 mm
Banddicke:
0,3 mm
Min. Haltekraft:
1110 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 212,232*
€ 257,372*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,41*
€ 269,14*
Frei Haus
ab € 224,58*
€ 271,85*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,16*
€ 278,49*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,04*
€ 288,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,14*
€ 320,2766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,98*
€ 314,1362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,86*
€ 302,0934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,91*
€ 296,2029
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,41*
€ 264,6679
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.