Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung 46 ge Ader Kst Ø3-5mm 6x4,2mm aufschieb CLIC1-6GE/SW46CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I138I49
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1868811567
EAN/GTIN:
     4032248444274
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung 46 ge Ader Kst Ø3-5mm 6x4,2mm aufschieb CLIC1-6GE/SW46CD
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
3 - 5 mm mm
Art des Aufdrucks:
46
Aufdruck:
Ziffern
Ausführung:
Adermarker
Breite:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
6 mm mm
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, leitermarkierer gelb weidmüller, kabelbeschriftung, weidmüller kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0405*
€ 0,0623*
18 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0424*
€ 0,0646*
7 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0428*
€ 0,0654*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0405*
€ 0,068*
Lager 262
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04542*
€ 0,06932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,06932*
€ 0,08249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06422*
€ 0,07642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06112*
€ 0,07273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04542*
€ 0,05405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.