Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endsteckverbinder 1933 ( Schraub Winkelstecker 1p CWS/400A/36KV/35-95/CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endsteckverbinder 1933 ( Schraub Winkelstecker 1p CWS/400A/36KV/35-95/CA
Artikel-Nr.:
     262-I139H46
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     445161
EAN/GTIN:
     4010311202419
Endsteckverbinder 1933 ( Schraub Winkelstecker 1p CWS/400A/36KV/35-95/CA
Weitere Informationen:
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Art des Steckverbinders:
Winkelstecker
Bemessungsspannung U0/U (Um):
19/33 (36) kV
Breite:
85 mm
Erdungsseillänge:
0.7 m
Geeignet für Aderanzahl:
1
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geschirmt:
ja
Höhe:
271 mm
Länge:
194 mm
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Nennquerschnitt:
35 - 95 mm²
Nennstrom nach EN 50180/EN 50181:
B (400 A)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 534,49*
€ 618,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 543,49*
€ 626,02*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 817,19*
€ 942,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 964,37*
€ 1.077,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,02*
€ 744,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,09*
€ 735,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,97*
€ 700,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,11*
€ 682,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,49*
€ 646,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.