| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4010311202419 Herst.-Nr.: 445161 EAN/GTIN: 4010311202419 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Innenräume, Geeignet für Außengebrauch, Bemessungsspannung U0/U (Um) 19/33 (36) kV, Nennstrom nach EN 50180/EN 50181 B (400 A), Art des Steckverbinders Winkelstecker, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Geeignet für Aderanzahl 1, Geschirmt, Mit Kabelschuh mitgeliefert, Nennquerschnitt 35 ... 95mm², Erdungsseillänge 0,7m, Breite 85mm, Höhe 271mm, Länge 194mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 542,29* | € 632,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 544,58* | € 633,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 827,30* | € 951,17* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 962,72* | € 1.092,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|