Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil Längsbügel Kst IP54 36,5x23x40mm MINGUTGA725P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I148B77
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     76.320.0753.0
EAN/GTIN:
     4015573230866
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Gehäuseunterteil Längsbügel Kst IP54 36,5x23x40mm MINGUTGA725P
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Gehäuseunterteil
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
36.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
23 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Tiefe:
40 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,1576*
€ 3,0076*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,8092*
€ 3,8892*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,9922*
€ 4,3922*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,20873*
€ 4,43873*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,2918*
€ 4,5518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,43873*
€ 5,28209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10873*
€ 4,88939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78873*
€ 4,50859
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20873*
€ 3,81839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,3873* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.