Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland MIN GUT GA 7 25 P Gehäuseunterteil 76.320.0753.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1854869
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     76.320.0753.0
EAN/GTIN:
     4015573230866
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Gehäuseunterteil revos MINI aus Kunststoff, abgewinkelt, offen, niedrige Bauform
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Breite:
36,5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
false
UV-beständig:
true
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
false
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,1676*
€ 3,0176*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,8285*
€ 3,8685*
10
€ 5,95*
ab € 3,22873*
€ 4,39873*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,0122*
€ 4,4722*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,3118*
€ 4,5118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,5118*
€ 5,36904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1518*
€ 4,94064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7618*
€ 4,47654
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3118*
€ 3,94104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.