Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark Bräterz 583x513mm PIF64RBB5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
PIF64RBB5E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     262-I155B56
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PIF64RBB5E
EAN/GTIN:
     4242005289721
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionsfeld autark Bräterz 583x513mm PIF64RBB5E
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
583 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbauhöhe:
55 mm
Einbautiefe:
55 - 55 mm mm
Elektroanschlusswert:
7400 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
55 mm
Lage der Steuerung:
oben vorne
Mit Bräterzone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
513 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, bosch kochfelder induktion, induktionskochfeld, induktionskochfelder bosch, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 359,61*
€ 424,55*
€ 65,00*
ab € 383,49*
€ 451,62*
€ 6,90*
ab € 431,77*
€ 506,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 462,98*
€ 540,47*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 495,42*
€ 577,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,47*
€ 643,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,71*
€ 641,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,24*
€ 616,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,99*
€ 594,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,98*
€ 550,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.