Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 60W 1400mA 9-52V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 112x76x32mm DRDALI-P-60/220-240/1A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-I155C17
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075779662
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
einstellbar auf: 700mA, max. 36,4W 750mA, max. 39,0W 800mA, max. 41,6W 850mA, max. 44,2W 900mA, max. 46,8W 950mA, max. 49,6W 1000mA, max. 52,0W 1050mA, max. 54,6W 1100mA, max, 57,2W 1150mA, max. 59,8W 1200mA, max. 60,0W 1250mA, max. 60,0W 1300mA, max. 59,8W 1350mA, max. 59,4W 1400mA, max. 60,2W
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
9 - 52 V
Ausgangsstrom:
1400 - 1400 mA
Breite:
76 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
112 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 30,48*
€ 30,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,04*
€ 34,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,24*
€ 36,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,03*
€ 37,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,11*
€ 44,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075483149
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.